Martello perforatore GBH540DCE

Codice art.: 075510 GBH540DCE
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta di trasporto
  • Codolo: SDS Max
  • Portautensile forma: SDS Max

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta di trasporto
Codolo SDS Max
Denominazione originale prodotto GBH 5-40 DCE
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo 40 mm
Numero di colpi massimo 3.050 min-1
Energia d’urto 8,8 J
Potenza assorbita 1.150 W
Portautensile forma SDS Max
Peso 6,8 kg
Vibrazione massima a norma EN 10,5 m/s2
adatto per materiale Lavori di muratura; Calcestruzzo; Pietra; Acciaio
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Martello perforatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 075510 GBH540DCE
EAN / GTIN 3165140461214
Codice del produttore 0611264000

Descrizione

Esecuzione:

Martello perforatore universale di grandi dimensioni con potente meccanismo a percussione (8,8 J di energia d’urto) e portautensili SDS-max.
  • Il sistema di ammortizzamento delle vibrazioni Vibration Control garantisce lavori agevoli anche in caso di lunga durata.
  • Arresto automatico dell’interruttore per la massima comodità d’uso nelle applicazioni di lunga durata degli scalpelli.
  • Constant Electronic, display di servizio e indicazione della modalità stand-by per la massima comodità di lavoro.
  • Rotella di regolazione per l’impostazione variabile del numero di giri e di colpi per garantire una potenza ottimale.

Vantaggi:

Vibration Control.

Fornitura:

Inclusa impugnatura supplementare, panno macchina.
Inclusi tubetto di grasso, impugnatura supplementare, panno macchina e valigetta.

Nota:

Per punte foranti in HM adatte vedi a partire da n. art. 787000. Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851073866.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello