Martello perforatore GBH228F

Codice art.: 075510 GBH228F
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
  • Codolo: SDS Plus
  • Portautensile forma: SDS-Plus

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Codolo SDS Plus
Denominazione originale prodotto GBH 2-28 F
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 30 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo 28 mm
Numero di colpi massimo 4.000 min-1
Energia d’urto 3,2 J
Potenza assorbita 880 W
Portautensile forma SDS-Plus
Peso 3,1 kg
Vibrazione massima a norma EN 11 m/s2
adatto per materiale Lavori di muratura; Calcestruzzo; Pietra; Acciaio
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Martello perforatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 075510 GBH228F
EAN / GTIN 3165140843669
Codice del produttore 0611267601

Descrizione

Esecuzione:

Robusti martelli perforatori con portautensile SDS plus ed elevato avanzamento della foratura.
  • Frizione di sovraccarico per proteggere macchina e utilizzatore.
  • Regolazione in continuo del numero di giri per fori precisi.
  • Versatilità grazie alla funzione scalpellatrice (arresto della rotazione).
  • Rotazione oraria e antioraria per lo sblocco di punte bloccate.
  • Mandrino intercambiabile per il passaggio rapido dalla foratura con percussione nel calcestruzzo alla foratura senza percussione nel legno e nel metallo.
  • Dispositivo di esclusione della percussione per trapanare in legno e acciaio.
  • 27% in meno di vibrazioni rispetto al modello precedente allo smorzamento attivo delle vibrazioni.

Vantaggi:

Energia d’urto 3,2 Joule.

Fornitura:

Inclusa impugnatura supplementare, panno macchina.
Inclusi mandrino autoserrante da 13 mm, mandrino intercambiabile SDS Plus, asta di profondità da 210 mm, L-BOXX 136.

Nota:

Per punte foranti in HM adatte vedi a partire da n. art. 787000. Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851073866.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello