Zaino a batteria per spruzzatore a pressione M18™ SWITCH TANK™ M18BPFPH-0

Codice art.: 073981 M18BPFPH-0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto M18BPFPH-0
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 18 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione nominale 18 V
Peso 3 kg
Tipo di prodotto Spruzzatori nebulizzatori pneumatici industriali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 073981 M18BPFPH-0
EAN / GTIN 4058546229061
Codice del produttore 4933464961

Descrizione

Esecuzione:

Spruzzatore a pressione a batteria M18™ SWITCH TANK™ con serbatoi intercambiabili e pompe elettroniche senza impiego di forza. Per la decontaminazione di superfici e persone.
  • Il nuovo sistema di sostituzione consente di eseguire operazioni in modo pulito senza lasciare residui di sporco.
  • Pressione regolabile in 5 livelli in base all’utilizzo.
  • Utilizzabile con tutte le batterie della serie M18™ n. art. 073808 e successivi.

Fornitura:

Versione zero. Senza batteria e caricabatterie.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello