{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Interfaccia | Porta USB | |
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Milwaukee tipo B 18 V | |
Denominazione originale prodotto | M18JSR-0 | |
Numero di batterie contenute | 0 | |
Tensione batteria | 18 V | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria; Alimentazione di rete | |
Lunghezza | 400 mm | |
Larghezza | 400 mm | |
Altezza | 200 mm | |
Peso | 5 kg | |
Tipo di prodotto | Radio |
Codice articolo | 073960 M18JSR | |
EAN / GTIN | 4002395167753 | |
Codice del produttore | 4933451250 |