{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Interfaccia | Interfaccia Bluetooth; Interfaccia USB | |
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Milwaukee tipo B 18 V | |
Denominazione originale prodotto | M18RADDAB+G2-018V/- | |
Numero di batterie contenute | 0 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Tensione batteria | 18 V | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria; Alimentazione a batteria; Alimentazione di rete | |
Lunghezza | 515 mm | |
Larghezza | 228 mm | |
Altezza | 218 mm | |
Peso | 5 kg | |
Tipo di prodotto | Radio |
Codice articolo | 073960 4933492344 | |
EAN / GTIN | 4058546417116 |