Lampada a batteria a LED Versione 0 senza batteria GLI18300

Codice art.: 073205 GLI18300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 18 V

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 18 V
    Denominazione originale prodotto GLI 18V-300
    Zona ATEX Nessuna
    Corrente di illuminazione 300 lm
    Alimentazione Alimentazione a batteria
    Lampadine Modulo LED
    Numero di batterie contenute 0
    Tipo di batteria Ioni di litio
    Tensione batteria 18 V
    Peso senza batteria 300 g
    Tipo di prodotto Lampade da lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 073205 GLI18300
    EAN / GTIN 3165140876193
    Codice del produttore 06014A1100

    Descrizione

    Esecuzione:

    Robusta lampada a LED a batteria da 18 V con testa pieghevole. 6 potenti LED da 300 Lumen e durata illuminazione molto lunga.
    Applicazione flessibile grazie alle diverse posizioni di illuminazione.

    Fornitura:

    Lampada a batterie senza batteria né caricabatterie.

    Nota:

    Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851073866.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello