Avvitatore a pistola a batteria, Modello: CLBP12Q

Codice art.: 071143 CLBP12Q
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tensione batteria 18 V
Capacità batteria 2 Ah
Campo di coppia 3,2 Nm - 12 Nm
Numero massimo giri 700 min-1
Coppia massima 12 Nm
Dimensione portautensile 1/4 pollici
Portautensile Mandrini con cambio rapido
Peso senza batteria 1,04 kg
Altezza 209 mm
Lunghezza 213,5 mm
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Avvitatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 071143 CLBP12Q
EAN / GTIN 697099651567
Codice del produttore CLBP12Q

Descrizione

Esecuzione:

Gli utensili di montaggio senza cavi Cleco® CellClutch™ sono intelligenti ma al tempo stesso facili da usare. La funzione di conteggio classica permette una migliore programmazione della catena di assemblaggio. Precisione e ripetibilità con un valore CMK >1,67 (con una tolleranza di ±10% in conformità a ISO 5393).
  • Facile programmazione: possibilità di programmare numeri di giri e processi di avvitatura multifase per evitare errori e migliorare la produttività.
  • Giunto Cleco di comprovata qualità: massima affidabilità ed eccezionale durata nella linea di produzione.
  • Luce di stato per l’operatore: visualizzazione a colori per segnalare lo stato del processo di avvitatura e del conteggio dei lotti.
  • LED multicolore: luce da lavoro per ulteriore segnalazione “OK/NOK” durante l’illuminazione del pezzo.
  • Strategie di avvitatura programmabili: eliminazione dei danni alla filettatura nonché degli errori durante l’avvitamento mediante velocità e strategie programmabili.
  • Piattaforma uniforme per le batterie.

Fornitura:

Senza bussola, batterie e caricabatterie.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073827 Dim. MB18; 073816 Dim. MB18 e l n. art. 073840. Per impostare la coppia è necessario uno strumento per la preregolazione degli utensili, disponibile a partire dal n. art. 654381.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello