{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tensione batteria | 18 V | |
Capacità batteria | 2 Ah | |
Campo di coppia | 2,1 Nm - 8 Nm | |
Numero massimo giri | 985 min-1 | |
Coppia massima | 8 Nm | |
Dimensione portautensile | 1/4 pollici | |
Portautensile | Mandrini con cambio rapido | |
Peso senza batteria | 1,04 kg | |
Altezza | 209 mm | |
Lunghezza | 213,5 mm | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di prodotto | Avvitatori |
Codice articolo | 071143 CLBP08Q | |
EAN / GTIN | 697099651550 | |
Codice del produttore | CLBP08Q |