Avvitatore a impulsi con coppia e con ParameterControl avvitatore angolare cilindrico, Modello: 71126460

Codice art.: 071120 71126460
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Fein tipo E 12 V; Fein tipo E 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Fein tipo E 12 V; Fein tipo E 18 V
Denominazione originale prodotto ASW 18-60 PC
Struttura del motore Motore EC senza spazzole
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 12 V; 18 V
Campo di coppia 25 Nm - 60 Nm
Campo del numero di giri 20 min-1 - 230 min-1
Forma Avvitatore angolare cilindrico
Peso con batteria 1,7 kg
Testa angolare adatta 071133 16010
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Avvitatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 071120 71126460
EAN / GTIN 4014586883854
Codice del produttore 71126460000

Descrizione

Esecuzione:

Gli avvitatori a impulsi FEIN ACCU TEC sono realizzati per le massime esigenze in termini di avvitature precise nella produzione in serie.
  • Motori EC senza spazzole con durata notevolmente superiore e riduzione dei costi di manutenzione fino all’80%.
  • Ritardo di riaccensione dopo l’avvitatura per evitare la “post-avvitatura”.
  • Blocco alla riaccensione in caso di carica della batteria insufficiente per il processo di avvitatura.
  • Minori tolleranze di serraggio per una elevata qualità di avvitatura.
  • Coppie di serraggio precise e costanti indipendentemente dal caso di avvitatura.
  • Avvitatori a prova di collaudo, valore CmK > 1,67 ± 10% (riferito a 6 Sigma) secondo ISO 5393 VDI/VDE 2647.

La coppia di allentamento è superiore del 25% alla coppia di serraggio.
Avvitatore a impulsi con coppia e con ParameterControl per una programmazione semplice e personalizzata da PC mediante adattatore di programmazione (n. art. 071135 Dim. 92604163).
Parametri programmabili a piacere: numero di giri, senso di rotazione, angolo di rotazione, soglia di coppia e tempo.
Fino a 5 fasi di programma. Adattamento preciso al corrispondente caso di avvitatura. Disattivazione di fine corsa mediante frizione meccanica. Ideale per ottimizzazione di processi e tempi.
Avvitatore a impulsi con batteria agli ioni di litio. Senza manutenzione fino a 500.000 avvitature.

Fornitura:

Viene fornito il solo avvitatore senza batteria, caricabatterie, strumento di regolazione e testa angolare. Ordinare batteria, caricabatterie, strumento di regolazione e testa angolare compatibili con l’apparecchio.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073832.
Gli strumenti di controllo della coppia sono disponibili a partire dal n. art. 654300.
Per i sensori della coppia/dell’angolo di rotazione vedi n. art. 654381.
Servizio di taratura su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello