Esecuzione:
Gli avvitatori a impulsi FEIN ACCU TEC sono realizzati per le massime esigenze in termini di
avvitature precise nella produzione in serie.- Motori EC senza spazzole con durata notevolmente superiore e riduzione dei costi di manutenzione fino all’80%.
- Ritardo di riaccensione dopo l’avvitatura per evitare la “post-avvitatura”.
- Blocco alla riaccensione in caso di carica della batteria insufficiente per il processo di avvitatura.
- Minori tolleranze di serraggio per una elevata qualità di avvitatura.
- Coppie di serraggio precise e costanti indipendentemente dal caso di avvitatura.
- Avvitatori a prova di collaudo, valore CmK > 1,67 ± 10% (riferito a 6 Sigma) secondo ISO 5393 VDI/VDE 2647.
La coppia di allentamento è superiore del 25% alla coppia di serraggio.Avvitatore a impulsi con coppia e con ParameterControl per una programmazione semplice e personalizzata da PC
mediante adattatore di programmazione (n. art.
071135 Dim. 92604163).
Parametri programmabili a piacere: numero di giri, senso di rotazione, angolo di rotazione, soglia di coppia e tempo.
Fino a 5 fasi di programma. Adattamento preciso al corrispondente caso di avvitatura.
Disattivazione di fine corsa mediante frizione meccanica. Ideale per ottimizzazione di processi e tempi.
Avvitatore a impulsi con batteria agli ioni di litio. Senza manutenzione fino a 500.000 avvitature.
Fornitura:
Viene fornito il solo avvitatore senza batteria, caricabatterie, strumento di regolazione e testa angolare. Ordinare batteria, caricabatterie, strumento di regolazione e testa angolare compatibili con l’apparecchio.
Nota:
Per batterie e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art.
073832.
Gli strumenti di controllo della coppia sono disponibili a partire dal n. art.
654300.
Per i sensori della coppia/dell’angolo di rotazione vedi n. art.
654381.
Servizio di taratura su richiesta.