{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Metabox | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Modello CAS 18 V | |
Denominazione originale prodotto | BS 18 L BL | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 2 Ah | |
Tensione batteria | 18 V | |
Struttura del motore | senza spazzole | |
Coppia massima morbido | 28 Nm | |
Coppia massima duro | 65 Nm | |
Numero di giri/min. a vuoto | 0 min-1 - 1.700 min-1 | |
Campo di serraggio mandrino autoserrante | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per legno | 40 mm | |
Peso senza batteria | 0,9 kg | |
Utilizzo tipico | Medium | |
Tipo di prodotto | Trapano avvitatore | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Campo di serraggio del mandrino autoserrante 1,5-13, in METABOX |
Codice articolo | 070260 613155500 | |
EAN / GTIN | 4061792245839 |