Caricabatterie, Modello: ASC55-8

Codice art.: 073890 ASC55-8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Modello CAS 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Modello CAS 18 V
Tensione nominale 36 V
Numero massimo di porte di ricarica 8
Tipo di prodotto Caricabatterie

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 073890 ASC55-8
EAN / GTIN 4061792191051
Codice del produttore 627093000

Descrizione

Esecuzione:

Caricabatterie per accumulatori ad accoppiamento di scorrimento di tutte le classi di voltaggio (12 – 36 V). Tecnologia di ricarica “AIR COOLED” brevettata per tempi di ricarica ridotti grazie al raffreddamento dell’accumulatore durante la carica.
Stazione di carica con 8 porte di ricarica parallele. Robusto alloggiamento in alluminio con sospensione per il montaggio a parete e maniglia per l’uso mobile.

Vantaggi:

Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiproduttore.
Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per “Cordless Alliance System”.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello