Trapano avvitatore a batteria con mandrino intercambiabile GSR1235FCF

Codice art.: 070242 GSR1235FCF
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 12 V

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 12 V
Denominazione originale prodotto GSR 12V-35 FC
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 3 Ah
Tensione batteria 12 V
Struttura del motore Motore a 2 poli
Coppia massima morbido 20 Nm
Coppia massima duro 35 Nm
Campo numero di giri 1ª velocità 0 min-1 - 460 min-1
Campo numero di giri 2ª velocità 0 min-1 - 1.300 min-1
Campo di serraggio mandrino autoserrante 0 mm - 10 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 10 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 32 mm
Peso 0,8 kg
Vibrazione massima a norma EN < 1,9 m/s2
Utilizzo tipico Strong
Tipo di prodotto Trapano avvitatore
USP1 con mandrino intercambiabile, 12 V
USP2 con 2 batterie, in L-Boxx

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 070242 GSR1235FCF
EAN / GTIN 3165140936910
Codice del produttore 06019H3000

Descrizione

Esecuzione:

Trapano avvitatore a batteria Bosch
  • Trapano avvitatore a batteria da 12 V compatto e potente con rotazione oraria/antioraria.
  • Con Electronic Motor Protection (EMP) ed Electronic Cell Protection (ECP).
  • Luce a LED per illuminare l’area di lavoro e indicare lo stato di carica della batteria.
  • Regolazione di coppia a più livelli per un avvitamento preciso.
  • Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo preciso.
  • Rivestimento morbido.

Lavori precisi anche in punti di difficile accesso grazie alle dimensioni compatte con portabit o attacco a eccentrico o esagonale intercambiabile. Lavori flessibili grazie al sistema di cambio con quattro diversi attacchi FlexiClick. Impiego facile: gli attacchi rimangono semplicemente sull'apparecchio per la regolazione delle 16 diverse posizioni.

Fornitura:

Inclusi caricabatterie, attacco a eccentrico, mandrino, attacco angolare per punta da trapano, portabit e L-BOXX.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851073866.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello