Batteria agli ioni di litio B12 V

Codice art.: 073855 B12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
32 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello di batteria, tensione batteria (V) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto GBA 12V 3,0Ah
    Numero di batterie contenute 1
    Tipo di batteria Ioni di litio
    Capacità batteria 3 Ah
    Tensione batteria 12 V
    Per Bosch 12 V
    Peso per batteria 180 g
    Tipo di prodotto Batteria

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 073855 B12
    EAN / GTIN 3165140894494
    Codice del produttore 1600A00X79

    Descrizione

    Esecuzione:

    Batterie agli ioni di litio compatte e potenti.
    • Nessun effetto Memory.
    • Nessun calo delle prestazioni della batteria.
    • Autoscaricamento limitato.
    • Caricamento batterie rapido.
    • Molto potenti anche con temperature > 0 °C.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello