Trapani avvitatori a batteria GSR1235HX

Codice art.: 070241 GSR1235HX
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 12 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 12 V
Denominazione originale prodotto GSR 12V-35 HX
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 3 Ah
Tensione batteria 12 V
Struttura del motore Motore senza spazzole
Coppia massima morbido 15 Nm
Coppia massima duro 30 Nm
Portautensile Esagono incassato da 1/4 pollice
Campo numero di giri 1ª velocità 0 min-1 - 400 min-1
Campo numero di giri 2ª velocità 0 min-1 - 1.750 min-1
Campo di serraggio mandrino autoserrante 0 mm - 10 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 10 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 19 mm
Peso 0,8 kg
Vibrazione massima a norma EN < 1,9 m/s2
Lunghezza 126 mm
Altezza 160 mm
Utilizzo tipico Strong
Tipo di prodotto Trapano avvitatore
USP1 12V
USP2 Motore senza spazzole, in L-Boxx

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 070241 GSR1235HX
EAN / GTIN 4059952514000
Codice del produttore 06019J9100

Descrizione

Esecuzione:

Trapano avvitatore a batteria Bosch
  • Trapano avvitatore a batteria da 12 V compatto e potente con rotazione oraria/antioraria.
  • Con Electronic Motor Protection (EMP) ed Electronic Cell Protection (ECP).
  • Luce a LED per illuminare l’area di lavoro e indicare lo stato di carica della batteria.
  • Regolazione di coppia a più livelli per un avvitamento preciso.
  • Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo preciso.
  • Rivestimento morbido.

Eccellente rapporto peso-prestazioni con una coppia fino a 20 Nm per avvitare con forza, peso ridotto e lunghezza della testina minima di 163 mm.
Dim. GSR1220HX, attacco portainserto esagonale da 1/4 (E63).
Durata elevata grazie al motore EC senza spazzole.

Fornitura:

Inclusi 2× batterie agli ioni di litio da 12 V / 3,0 Ah, caricabatterie, L-BOXX, clip da cintura, portabit, inserto L-BOXX 1/2 per utensile e caricabatterie nonché inserto L-BOXX 1/2 per accessori.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851073866.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello