Trapani avvitatori a batteria, Modello: GSR1235

Codice art.: 070241 GSR1235
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 12 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 12 V
Denominazione originale prodotto GSR 12V-35
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 3 Ah
Tensione batteria 12 V
Struttura del motore Motore senza spazzole
Coppia massima morbido 15 Nm
Coppia massima duro 30 Nm
Campo numero di giri 1ª velocità 0 min-1 - 400 min-1
Campo numero di giri 2ª velocità 0 min-1 - 1.750 min-1
Campo di serraggio mandrino autoserrante 0 mm - 10 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 10 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 19 mm
Peso 0,8 kg
Vibrazione massima a norma EN < 1,9 m/s2
Utilizzo tipico Strong
Tipo di prodotto Trapano avvitatore
USP1 12V
USP2 Motore senza spazzole, in L-Boxx

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 070241 GSR1235
EAN / GTIN 3165140953719
Codice del produttore 06019H8002

Descrizione

Esecuzione:

Trapano avvitatore a batteria Bosch
  • Trapano avvitatore a batteria da 12 V compatto e potente con rotazione oraria/antioraria.
  • Con Electronic Motor Protection (EMP) ed Electronic Cell Protection (ECP).
  • Luce a LED per illuminare l’area di lavoro e indicare lo stato di carica della batteria.
  • Regolazione di coppia a più livelli per un avvitamento preciso.
  • Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo preciso.
  • Rivestimento morbido.

Eccellente rapporto peso-prestazioni con una coppia fino a 20 Nm per avvitare con forza, peso ridotto e lunghezza della testina minima di 163 mm.
Dim. GSR1220HX, attacco portainserto esagonale da 1/4 (E63).
Durata elevata grazie al motore EC senza spazzole.

Fornitura:

Inclusi caricabatterie e L-BOXX. 2× batterie 12V / 3Ah.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851073866.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello