Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Trapani avvitatori a batteria GSR1220HX

Codice art.: 070241 GSR1220HX
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 12 V

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 12 V
Denominazione originale prodotto GSR 12V-20HX
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 3 Ah
Tensione batteria 12 V
Struttura del motore Motore senza spazzole
Coppia massima morbido 18 Nm
Coppia massima duro 20 Nm
Campo numero di giri 1ª velocità 0 min-1 - 400 min-1
Campo numero di giri 2ª velocità 0 min-1 - 1.300 min-1
Campo di serraggio mandrino autoserrante 0 mm - 10 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 10 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 30 mm
Peso 0,7 kg
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Utilizzo tipico Strong
adatto per materiale Legno; Acciaio
Tipo di prodotto Trapano avvitatore
USP1 12V
USP2 Motore senza spazzole, in L-Boxx

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 070241 GSR1220HX
Codice del produttore 06019D4105

Descrizione

Esecuzione:

Trapano avvitatore a batteria Bosch
  • Trapano avvitatore a batteria da 12 V compatto e potente con rotazione oraria/antioraria.
  • Con Electronic Motor Protection (EMP) ed Electronic Cell Protection (ECP).
  • Luce a LED per illuminare l’area di lavoro e indicare lo stato di carica della batteria.
  • Regolazione di coppia a più livelli per un avvitamento preciso.
  • Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo preciso.
  • Rivestimento morbido.

Eccellente rapporto peso-prestazioni con una coppia fino a 20 Nm per avvitare con forza, peso ridotto e lunghezza della testina minima di 163 mm.
Dim. GSR1220HX, attacco portainserto esagonale da 1/4 (E63).
Durata elevata grazie al motore EC senza spazzole.

Vantaggi:

Portabit universale.

Fornitura:

Inclusi caricabatterie, L-BOXX, clip da cintura, portabit, 4× clip colorate, inserto L-BOXX 1/2 per caricabatterie e inserto L-BOXX 1/2 per apparecchio.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851073866.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello