Trapani avvitatori a batteria speciali GWB1210

Codice art.: 070223 GWB1210
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 12 V

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
    Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 12 V
    Denominazione originale prodotto GWB1210
    Numero di batterie contenute 2
    Tipo di batteria Ioni di litio
    Capacità batteria 2 Ah
    Tensione batteria 12 V
    Coppia massima duro 11 Nm
    Numero massimo giri 1 velocità 0 min-1 - 1.300 min-1
    Portautensile ⌀ 1,0 − 10 mm
    Forma Trapano avvitatore angolare
    ⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 10 mm
    ⌀ Massimo punta elicoidale per legno 10 mm
    Peso 1,2 kg
    Utilizzo tipico Medium
    adatto per materiale Acciaio; Lavori di muratura; Calcestruzzo
    Alimentazione Alimentazione a batteria
    Tipo di prodotto Avvitatori

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 070223 GWB1210
    EAN / GTIN 3165140730846
    Codice del produttore 0601390908

    Descrizione

    Esecuzione:

    Bosch − Trapano avvitatore angolare a batteria
    • Tecnologia agli ioni di litio premium Bosch.
    • Indicazione dello stato di carica della batteria.
    • Molto compatto: testa corta con 5 possibilità di regolazione e mandrino con blocco automatico da 10 mm.
    • Numero di giri elevato da 0-1.300 min1 per un rapido avanzamento dei lavori − ottimo per fori, freno motore.

    Vantaggi:

    Per punti di difficile accesso.

    Fornitura:

    Inclusi caricabatterie, L-BOXX 102, inserto L-BOXX 1/2 per accessori e inserto L-BOXX 1/2 per apparecchio.

    Nota:

    Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073851 e n. art. 073866.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello