Batteria agli ioni di litio B12 V

Codice art.: 073851 B12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
67 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello di batteria, tensione batteria (V) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto GBA 12 V 2,0 Ah
    Numero di batterie contenute 1
    Tipo di batteria Ioni di litio
    Capacità batteria 2 Ah
    Tensione batteria 12 V
    Per Bosch 12 V
    Peso per batteria 175 g
    Tipo di prodotto Batteria

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 073851 B12
    EAN / GTIN 3165140730358
    Codice del produttore 1600Z0002X

    Descrizione

    Esecuzione:

    Potenti batterie agli ioni di litio compatte.
    • Nessun effetto Memory.
    • Nessuna perdita di potenza.
    • Autoscaricamento limitato.
    • Rapido caricamento delle batterie.
    • Molto potente anche a temperature inferiori a 0 °C.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello