Trapano avvitatori a batteria, Modello: M12FDDXK2

Codice art.: 070210 M12FDDXK2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Imballaggio: Valigetta (HD = Heavy Duty)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 12 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (HD = Heavy Duty)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 12 V
Denominazione originale prodotto M12 FDDXKIT-202X
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 2 Ah
Tensione batteria 12 V
Struttura del motore Motore senza spazzole
Coppia massima duro 34 Nm
Numero massimo giri 1 velocità 0 min-1 - 400 min-1
Numero massimo giri 2 velocità 1.600 min-1
Campo di serraggio mandrino autoserrante 1,5 mm - 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 10 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 34 mm
Peso 0,9 kg
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Utilizzo tipico Medium
Tipo di prodotto Trapano avvitatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 070210 M12FDDXK2
EAN / GTIN 4058546229245
Codice del produttore 4933464979
Produttore Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Esecuzione:

MILWAUKEE − Potente trapano avvitatore a batteria a 2 velocità con rotazione oraria e antioraria. Batterie REDLITHIUM™ con controllo monocella e indicazione dello stato di carica. Robusta scatola degli ingranaggi in metallo per garantire una lunga durata. Mandrino autoserrante in metallo FIXTEC con bloccaggio del mandrino. Illuminazione a LED del campo di lavoro. Impugnatura con rivestimento morbido per elevata praticità di utilizzo.
Trapano avvitatore compatto a batteria con mandrino a cambio rapido.
  • Sistema a testina intercambiabile 4 in 1 con quattro diversi supporti.
  • Lunghezza di soli 185 mm.

Fornitura:

Kit con mandrino in metallo da 10 mm, attacco per serraggio angolare, dispositivo ausiliario eccentrico, supporto HEX da 6 mm, inclusi 2 × batterie agli ioni di litio da 12 V / 2,0 Ah M12 B2, caricabatterie e custodia HD.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073814, n. art. 073815, n. art. 073829 e n. art. 073840.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello