Trapano avvitatori a batteria, Modello: M12FDD2-4

Codice art.: 070210 M12FDD2-4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Imballaggio: Valigetta (HD=Heavy Duty)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 12 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (HD=Heavy Duty)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 12 V
Denominazione originale prodotto M12FDD-402X
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 4 Ah
Tensione batteria 12 V
Struttura del motore Motore senza spazzole
Coppia massima duro 44 Nm
Numero massimo giri 1 velocità 0 min-1 - 450 min-1
Numero massimo giri 2 velocità 1.700 min-1
Campo di serraggio mandrino autoserrante 1,5 mm - 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 35 mm
Peso 1,4 kg
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Utilizzo tipico Strong
adatto per materiale Legno; Acciaio
Tipo di prodotto Trapano avvitatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 070210 M12FDD2-4
EAN / GTIN 4058546029906
Produttore Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Esecuzione:

MILWAUKEE − Potente trapano avvitatore a batteria a 2 velocità con rotazione oraria e antioraria. Batterie REDLITHIUM™ con controllo monocella e indicazione dello stato di carica. Robusta scatola degli ingranaggi in metallo per garantire una lunga durata. Mandrino autoserrante in metallo FIXTEC con bloccaggio del mandrino. Illuminazione a LED del campo di lavoro. Impugnatura con rivestimento morbido per elevata praticità di utilizzo.
  • Motore senza spazzole POWERSTATE™ per più potenza con maggiore compattezza (lunghezza 168 mm).
  • Elettronica REDLINK PLUS™ per una gestione intelligente della potenza e protezione contro i sovraccarichi.
  • Regolazione di coppia elettronica in 16 posizioni più gradino di foratura.

Vantaggi:

Elettronica REDLINK PLUS™.

Fornitura:

Inclusi 2× batterie agli ioni di litio da 12 V / 4,0 Ah, caricabatterie, clip da cintura, custodia HD.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073814, n. art. 073815, n. art. 073829 e n. art. 073840.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello