Accessori per avvitatori manuali QuickIN THREAD-SET

Codice art.: 070208 THREAD-SET
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Attacco per avvitatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 070208 THREAD-SET
EAN / GTIN 4014586404851
Codice del produttore 64203003010

Descrizione

Esecuzione:

Accessori QuickIN utilizzabili con tutti i trapani avvitatori a batteria FEIN dotati di interfaccia QuickIN per agevolare le operazioni di avvitamento e maschiatura.
Adattatore per maschiatura con 2 pinze di serraggio per diametro codolo da 4,5 e 6 mm per il taglio delle misure del filetto M4 / M5 / M6 / M8. Tenuta sicura del maschio a filettare sul quadro senza alcuno slittamento. Compatibile con tutti gli avvitatori a batteria FEIN con interfaccia QuickIN/QuickIN MAX.

Fornitura:

1 × adattatore per maschiatura QuickIN, incl. 2 pinze di serraggio per ⌀ codolo di 4,5 e 6 mm.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello