Accessori per avvitatori manuali QuickIN CHUCK120

Codice art.: 070208 CHUCK120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Attacco per avvitatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 070208 CHUCK120
EAN / GTIN 4014586404837
Codice del produttore 63208005010

Descrizione

Esecuzione:

Accessori QuickIN utilizzabili con tutti i trapani avvitatori a batteria FEIN dotati di interfaccia QuickIN per agevolare le operazioni di avvitamento e maschiatura.
Mandrino in metallo dell’azienda Röhm con ganasce con riporto in metallo duro e forze di serraggio elevate. Il bit dell’avvitatore rimane nell’albero di azionamento, mentre il mandrino si sposta attraverso il bit. Coppia massima 120 Nm. Compatibile con tutti gli avvitatori a batteria FEIN con interfaccia QuickIN/QuickIN MAX.

Fornitura:

1 × mandrino interamente in metallo QuickIN.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello