{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Metabox | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Modello CAS 18 V | |
Denominazione originale prodotto | SB 18 L BL | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 2 Ah | |
Tensione batteria | 18 V | |
Struttura del motore | senza spazzole | |
Coppia massima morbido | 25 Nm | |
Coppia massima duro | 60 Nm | |
Numero di giri/min. a vuoto | 0 - 1.850 | |
Numero di colpi massimo | 26.000 min-1 | |
Campo di serraggio mandrino autoserrante | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per legno | 32 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo | 10 mm | |
Peso con batteria | 1,4 kg | |
Peso senza batteria | 0,9 kg | |
Utilizzo tipico | Medium | |
Tipo di prodotto | Trapano avvitatore a percussione |
Codice articolo | 070121 SB18LBL | |
EAN / GTIN | 4007430337597 | |
Codice del produttore | 602331500 |