{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Metabox | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Modello CAS 18 V | |
Denominazione originale prodotto | SB 18 L BL | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 2 Ah | |
Tensione batteria | 18 V | |
Struttura del motore | senza spazzole | |
Coppia massima morbido | 28 Nm | |
Coppia massima duro | 65 Nm | |
Numero di giri/min. a vuoto | 0 - 500 | |
Numero di colpi massimo | 25.500 min-1 | |
Campo di serraggio mandrino autoserrante | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per legno | 40 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo | 13 mm | |
Peso senza batteria | 0,9 kg | |
Utilizzo tipico | Mezzo | |
Tipo di prodotto | Trapano avvitatore a percussione |
Codice articolo | 070121 613157500 | |
EAN / GTIN | 4061792245945 |