Trapano avvitatore a percussione a batteria senza batteria né caricabatterie GSB1855

Codice art.: 070113 GSB1855
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 18 V

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
    Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 18 V
    Denominazione originale prodotto GSB 18V-55
    Alimentazione Alimentazione a batteria
    Numero di batterie contenute 0
    Tipo di batteria Ioni di litio
    Capacità batteria 4 Ah
    Tensione batteria 18 V
    Struttura del motore Motore senza spazzole
    Coppia massima morbido 28 Nm
    Coppia massima duro 55 Nm
    Numero massimo giri 1 velocità 0 min-1 - 460 min-1
    Numero massimo giri 2 velocità 1.800 min-1
    Campo di serraggio mandrino autoserrante 1,5 mm - 13 mm
    ⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 13 mm
    ⌀ Massimo punta elicoidale per legno 35 mm
    ⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo 13 mm
    Vibrazione massima a norma EN con funzione a percussione 11 m/s2
    Vibrazione massima a norma EN senza funzione a percussione 1,5 m/s2
    Peso 1,1 kg
    Utilizzo tipico Medium
    Tipo di prodotto Trapani avvitatori a percussione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 070113 GSB1855
    EAN / GTIN 4059952509402
    Codice del produttore 06019H5303

    Descrizione

    Esecuzione:

    Trapano avvitatore a percussione a batteria Bosch per avvitare, forare e foratura a percussione.
    • L'Electronic Cell Protection (ECP) protegge la batteria dal surriscaldamento e dallo scaricamento completo.
    • L'Electronic Motor Protection (EMP) protegge il motore dal sovraccarico.
    • Disattivazione della coppia meccanica a più fasi.
    • Pratica clip da cintura (non 070104).
    • Luce a LED integrata, indicazione dello stato di carica della batteria.
    • Mandrino autoserrante.

    Con motore EC senza spazzole.
    KickBackControl con spegnimento automatico in caso di blocco ed esclusivo accoppiamento di precisione. Struttura compatta, lunghezza della testina molto corta (solo 184 mm) per offrire la massima praticità d’uso (Dim. GSB1890C), ottima quindi per svolgere lavori in punti stretti. Possibilità di allestimento successivo con Connectivity Modul.

    Fornitura:

    Senza batteria, senza caricabatterie e con L-BOXX.

    Nota:

    Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073851 e 073866.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello