{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta (HD = Heavy Duty) | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Milwaukee tipo B 12 V | |
Denominazione originale prodotto | M12FPDX-202X | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 2 Ah | |
Tensione batteria | 12 V | |
Struttura del motore | POWERSTATE™ | |
Coppia massima | 37 Nm | |
Campo numero di giri 1ª velocità | 0 min-1 - 450 min-1 | |
Campo numero di giri 2ª velocità | 0 min-1 - 1.700 min-1 | |
Campo di serraggio mandrino autoserrante | 1 mm - 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per legno | 35 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo | 13 mm | |
Lunghezza | 138 mm | |
Tipo di prodotto | Trapani avvitatori a percussione |
Codice articolo | 070110 M12FPDX2 | |
EAN / GTIN | 4058546220815 | |
Codice del produttore | 4933464136 |