Trapano avvitatore a percussione a batteria, Modello: M12FPD2-4

Codice art.: 070110 M12FPD2-4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta (HD = Heavy Duty)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 12 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (HD = Heavy Duty)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 12 V
Denominazione originale prodotto M12FPD-402X
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 4 Ah
Tensione batteria 12 V
Struttura del motore FUEL™
Coppia massima 45 Nm
Numero massimo giri 1 velocità 0 min-1 - 450 min-1
Numero massimo giri 2 velocità 1.550 min-1
Campo di serraggio mandrino autoserrante 1,5 mm - 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 35 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo 13 mm
Vibrazione massima a norma EN con funzione a percussione 15,7 m/s2
Vibrazione massima a norma EN senza funzione a percussione < 2,5 m/s2
Peso 1,5 kg
Utilizzo tipico Strong
adatto per materiale Acciaio; Lavori di muratura; Lavori di muratura; Pietra; Legno
Tipo di prodotto Trapani avvitatori a percussione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 070110 M12FPD2-4
EAN / GTIN 4058546029760

Descrizione

Esecuzione:

  • Potente trapano avvitatore a percussione a batteria a due velocità con regolazione di coppia in più posizioni.
  • Batterie agli ioni di litio Red REDLITHIUM-ION™ con controllo monocella e indicazione dello stato di carica.
  • Robusta scatola degli ingranaggi in metallo per garantire una lunga durata.
  • Mandrino autoserrante in metallo FIXTEC con blocco mandrino stesso.
  • Impugnatura con rivestimento morbido per elevata praticità di utilizzo.
  • Illuminazione a LED del campo di lavoro.
  • Motore senza spazzole POWERSTATE™ (esclusa Dim. M18BPD4) per la massima resa. Livello minimo di usura e durata fino a 10 volte maggiore rispetto ai motori DC standard.
  • Elettronica REDLINK PLUS™: protezione contro i sovraccarichi e gestione della potenza.
Trapano avvitatore a percussione compatto a batteria FUEL™ di soli 152 mm di lunghezza. Regolazione elettronica di coppia in 13 posizioni più posizione di foratura e posizione di foratura a percussione.

Vantaggi:

Compatto; la batteria funge da base di appoggio.

Fornitura:

Incluse 2× batterie agli ioni di litio, caricabatterie, valigetta di trasporto (custodia HD) e clip da cintura.

Nota:

Batterie e caricabatterie adatti disponibili a partire dal n. art. 073814073816, 073827 e 073840.
Per il modulo per tracking Bluetooth adatto vedi il n. art. 070103 BTT-1.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello