Trapano avvitatore a percussione a batteria GSB1235

Codice art.: 070104 GSB1235
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 12 V

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 12 V
Denominazione originale prodotto GSB 12V-35
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 3 Ah
Tensione batteria 12 V
Struttura del motore Motore senza spazzole
Coppia massima morbido 20 Nm
Coppia massima duro 35 Nm
Numero massimo giri 1 velocità 0 min-1 - 460 min-1
Numero massimo giri 2 velocità 1.750 min-1
Campo di serraggio mandrino autoserrante 1 mm - 10 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 10 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 32 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo 10 mm
Vibrazione massima a norma EN con funzione a percussione 10,5 m/s2
Vibrazione massima a norma EN senza funzione a percussione < 2,5 m/s2
Peso 1 kg
Utilizzo tipico Medium
Tipo di prodotto Trapani avvitatori a percussione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 070104 GSB1235
EAN / GTIN 4059952513966
Codice del produttore 06019J9000

Descrizione

Esecuzione:

Trapano avvitatore a percussione a batteria Bosch per avvitare, forare e foratura a percussione.
  • L'Electronic Cell Protection (ECP) protegge la batteria dal surriscaldamento e dallo scaricamento completo.
  • L'Electronic Motor Protection (EMP) protegge il motore dal sovraccarico.
  • Disattivazione della coppia meccanica a più fasi.
  • Pratica clip da cintura (non 070104).
  • Luce a LED integrata, indicazione dello stato di carica della batteria.
  • Mandrino autoserrante.

Avvitatore a batteria robusto e maneggevole di appena 1 kg di peso.

Fornitura:

Inclusi 2× batterie agli ioni di litio, caricabatterie e borsa di trasporto.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073851 e 073866.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello