{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Fein tipo E 18 V | |
Denominazione originale prodotto | ASB 18 QC | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Capacità batteria | 6 Ah | |
Tensione batteria | 18 V | |
Struttura del motore | Senza spazzole | |
Coppia massima morbido | 32 Nm | |
Coppia massima duro | 60 Nm | |
Numero massimo giri 1 velocità | 0 min-1 - 450 min-1 | |
Numero massimo giri 2 velocità | 2.000 min-1 | |
Campo di serraggio mandrino autoserrante | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per legno | 50 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo | 13 mm | |
Vibrazione massima a norma EN con funzione a percussione | 13 m/s2 | |
Vibrazione massima a norma EN senza funzione a percussione | < 2,5 m/s2 | |
Peso | 1,8 kg | |
Utilizzo tipico | Heavy Duty | |
Tipo di prodotto | Trapani avvitatori a percussione |
Codice articolo | 070100 7113236H1 |