Trapano avvitatore a percussione a batteria 7104076H3

Codice art.: 070100 7104076H3
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 18 V
Denominazione originale prodotto ASB 18 Q AS
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 4 Ah
Tensione batteria 18 V
Struttura del motore Senza spazzole
Coppia massima morbido 38 Nm
Coppia massima duro 60 Nm
Numero massimo giri 1 velocità 0 min-1 - 450 min-1
Numero massimo giri 2 velocità 2.000 min-1
Campo di serraggio mandrino autoserrante 1,5 mm - 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 50 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo 13 mm
Vibrazione massima a norma EN con funzione a percussione 13 m/s2
Vibrazione massima a norma EN senza funzione a percussione <2,5 m/s2
Peso 1,8 kg
Utilizzo tipico Heavy Duty
Tipo di prodotto Trapani avvitatori a percussione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 070100 7104076H3

Descrizione

Esecuzione:

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità, con motore senza spazzole.
  • Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo dolce e sicuro, rotazione oraria/antioraria.
  • Trasmissione in metallo a 2 velocità con meccanismo a percussione commutabile per forare su metallo, pietra e muratura.
  • Regolazione della coppia a più fasi e mandrino rimovibile.
  • Incluso mandrino in metallo QuickIN (120 Nm) con ganasce con riporto in metallo duro e forze di serraggio elevate.
  • Tecnologia FEIN SafetyCell. Protegge la batteria e la macchina da sovraccarico, surriscaldamento e scaricamento completo.

Fornitura:

Inclusi 1× mandrino QuickIN (120 Nm), 1× clip da cintura, 1× L-BOXX.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851 - 073866.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello