• Gli articoli dei servizi non possono essere ordinati separatamente, ma devono essere aggiunti all’articolo corrispondente.

Rapporto di taratura Micrometro senza asta di regolazione, Campo di misura massima: 300mm

Codice art.: 022000 300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
Consegna in 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura massima (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di misurazione massima 300 mm

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 022000 300
EAN / GTIN 2050002055773

Descrizione

Esecuzione:

La taratura è parte integrante del processo dell’assicurazione di qualità. In questo settore, scendere a compromessi può costare caro in breve tempo: la​responsabilità per i prodotti difettosi ricade​infatti nella maggior parte dei casi sul produttore. Con un partner come noi, non ci sono problemi per la taratura dei tuoi strumenti di misura e controllo: ci occupiamo di gestire l’intera procedura, garantendo il trasporto sicuro e la taratura nonché la ritaratura a norma. Chiaramente, teniamo in considerazione tutte le disposizioni, le norme e gli standard della vostra azienda.

Da agosto 2021, nel nostro nuovo laboratorio di taratura presso la sede di Norimberga garantiamo la massima precisione e una qualità eccellente. Con la ditta Trescal abbiamo introdotto nella nostra azienda il principale fornitore al mondo di servizi di taratura.

CERTIFICATO DI TARATURA INTERNA (ISO)
I certificati di taratura interna sono un’alternativa economica a quelli di DAkkS. Al contrario della taratura DAkkS, la taratura interna è riferibile solo alla misura campione interna e non a quella nazionale. Ne consegue che la taratura interna non sia riconosciuta da tutti gli utilizzatori a livello internazionale. I laboratori di Trescal rispettano senza eccezioni lo standard previsto dalla norma DIN EN ISO/IEC 17025. In questo modo viene garantita la tracciabilità di tarature e campioni. Trescal fissa i medesimi standard di una taratura DAkkS anche in caso di taratura interna.
Allgemeine Information:
Kalibrierung ist ein wesentlicher Bestandteil der Qualitätssicherung. Als Ihr Partner für die Kalibrierung Ihrer Mess- und Prüfwerkzeuge übernehmen wir die vollständige Abwicklung, einschließlich des sicheren Transports. Dabei garantieren wir eine normgerechte Kalibrierung, unter Einhaltung aller relevanten Vorschriften und Standards Ihres Betriebes.

Werks- (ISO) Kalibrierung:
Die Werks-Kalibrierung bietet eine kostengünstige Alternative zu akkreditierten Kalibrierung (z.B. DAkkS). Sie ist auf das Werksnormal rückführbar (nicht auf das nationale Normal wie bei einer Akkreditierten Zertifizierung) und erfüllt in vielen Bereichen die erfoderlichen Standards. Die Labore unseres Kalibrierpartners arbeiten stets gemäß DIN EN ISO/IEC 17025, wodurch die Rückführbarkeit von Kalibrierung und Proben auf höchstem Niveau gewährleistet ist.

Vantaggi:

  • Economico
  • Veloce
  • Tracciabilità indiretta rispetto alla misura campione nazionale

Raccomandazioni:

Grazie a un’assistenza competente e a una ritaratura periodica, puoi allungare la durata dei tuoi strumenti di controllo e proteggerli da danni e un livello di usura elevato. A tal proposito, risulta fondamentale una formazione completa dei collaboratori sull’utilizzo degli strumenti di misura e controllo.
Grazie a un’assistenza competente e a una ritaratura periodica, puoi allungare la durata dei tuoi strumenti di controllo e proteggerli da danni e un livello di usura elevato. A tal proposito, risulta fondamentale una formazione completa dei collaboratori sull’utilizzo degli strumenti di misura e controllo.

Nota:

Il servizio di taratura può essere ordinato solo in combinazione con un articolo corrispondente.
Il tipo di servizio di taratura disponibile in base agli articoli è indicato su ciascun prodotto sottoponibile a taratura.

Per la taratura di un micrometro compresa asta di regolazione utilizzare la taratura B2 n. art. 022040 o 022050.
Der Kalibrierservice kann nur in Verbindung mit einem entsprechenden Artikel bestellt werden. Welcher Kalibrierservice bei welchem Artikel möglich ist, ist jeweils an kalibrierbaren Messmitteln ersichtlich.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello