• Gli articoli dei servizi non possono essere ordinati separatamente, ma devono essere aggiunti all’articolo corrispondente.

Rapporto di taratura Micrometro senza asta di regolazione, Campo di misura massima: 100mm

Codice art.: 022000 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Consegna in 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura massima (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di misurazione massima 100 mm

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 022000 100
EAN / GTIN 2050002055759

Descrizione

Esecuzione:

La taratura è parte integrante del processo dell’assicurazione di qualità. In questo settore, scendere a compromessi può costare caro in breve tempo: la​responsabilità per i prodotti difettosi ricade​infatti nella maggior parte dei casi sul produttore. Con un partner come noi, non ci sono problemi per la taratura dei tuoi strumenti di misura e controllo: ci occupiamo di gestire l’intera procedura, garantendo il trasporto sicuro e la taratura nonché la ritaratura a norma. Chiaramente, teniamo in considerazione tutte le disposizioni, le norme e gli standard della vostra azienda.

Da agosto 2021, nel nostro nuovo laboratorio di taratura presso la sede di Norimberga garantiamo la massima precisione e una qualità eccellente. Con la ditta Trescal abbiamo introdotto nella nostra azienda il principale fornitore al mondo di servizi di taratura.

CERTIFICATO DI TARATURA INTERNA (ISO)
I certificati di taratura interna sono un’alternativa economica a quelli di DAkkS. Al contrario della taratura DAkkS, la taratura interna è riferibile solo alla misura campione interna e non a quella nazionale. Ne consegue che la taratura interna non sia riconosciuta da tutti gli utilizzatori a livello internazionale. I laboratori di Trescal rispettano senza eccezioni lo standard previsto dalla norma DIN EN ISO/IEC 17025. In questo modo viene garantita la tracciabilità di tarature e campioni. Trescal fissa i medesimi standard di una taratura DAkkS anche in caso di taratura interna.

Vantaggi:

  • Economico
  • Veloce
  • Tracciabilità indiretta rispetto alla misura campione nazionale

Raccomandazioni:

Grazie a un’assistenza competente e a una ritaratura periodica, puoi allungare la durata dei tuoi strumenti di controllo e proteggerli da danni e un livello di usura elevato. A tal proposito, risulta fondamentale una formazione completa dei collaboratori sull’utilizzo degli strumenti di misura e controllo.

Nota:

Il servizio di taratura può essere ordinato solo in combinazione con un articolo corrispondente.
Il tipo di servizio di taratura disponibile in base agli articoli è indicato su ciascun prodotto sottoponibile a taratura.

Per la taratura di un micrometro compresa asta di regolazione utilizzare la taratura B2 n. art. 022040 o 022050.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello