{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di misura | 6 mm - 8 mm | |
Diametro di introduzione | 6 mm | |
Larghezza gola minima | 0,8 mm | |
Massima profondità di misura | 60 mm | |
Corsa di espansione massima | 2 mm | |
Tipo di prodotto | Alesametro ad alta precisione per interni |
Codice articolo | 435175 6-8 | |
EAN / GTIN | 2050001055699 | |
Codice del produttore | 19000001 |