{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale guarnizione | Filo in acciaio | |
⌀ Spazzola D1 | 115 mm | |
⌀ Foro d1 | 22 mm | |
Spessore setole | 0,5 mm | |
Larghezza utile L1 | 14 mm | |
Lunghezza utile H1 | 24 mm | |
Numero di trecce | 20 | |
Numero massimo giri | 12.500 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare |
Codice articolo | 571205 115X22 | |
EAN / GTIN | 4017359385838 | |
Codice del produttore | 472211WZ |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Spazzola circolare intrecciatura alternata, filo in acciaio 0,50 mm, ⌀ Spazzole D1× ⌀ Foro d 1 / filettatura M: 115X22mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
83 pezzi in magazzino
CHF 22.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 13.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 10.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di trecce | 20 | 20 | 20 |
Larghezza utile L1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Materiale guarnizione | Filo in acciaio | filo in acciaio | filo in acciaio |
Spessore setole | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
⌀ Spazzola D1 | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare | Spazzola circolare | Spazzola circolare |
⌀ Foro d1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |