WPEX 060404R08 IC08 Plaquettes trigones positives de précision à 80° et 84°, angle de dépouille de 8° et 12°, pour les applications de finition

Réf.: L24320 24
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24320 24
EAN / GTIN 7291075125108
Réf. fabricant 5505952

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux X, Rayon (RE) 0.4 mm, Sens (HAND) Right Hand, Longueur arête de coupe (L) 6 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm, Épaisseur plaquette (S) 4 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux X
  • Angle de dépouille primaire (AN) 8 Degrees
  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur arête de coupe (L) 6 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 3.7 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.2 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.05 mm/rev

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier