Description:
Fraises à fileter carbure monobloc ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Diamètre coupant (DC) 3/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 4″ ,Taille du filetage 1_1/8-1_1/4 ,Taille du filetage 1_1/8-1_1/4 ,Taille du filetage 1_1/8-1_1/4 ,Taille du filetage 1_1/8-1_1/4 ,Nombre filets au pouce (TPI) 7 Threads/″
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC): 3/4″
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 1.78″
- Nombre de dents (NOF): 4
- Angle d'hélice denture (FHA): 15 Degrees
- Longueur hors tout (OAL): 4″
- Type de queue: Round
- Thread Form Type (THFT): UN60
- Taille du filetage: 1_1/8-1_1/4
- Nombre filets au pouce (TPI): 7 Threads/″