SD TRD40-W55-3T-SP17 IC908 Interchangeable Solid Carbide Heads for 55° Partial Profile Thread Milling

Réf.: L24060 494
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDTHREAD
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24060 494
EAN / GTIN 7291075380729
Réf. fabricant 3311847

Description

Description:

Têtes de filetage par fraisage

Caractéristique(s):

  • Longueur hors tout (OAL) 9.5 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP55

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier