Description:
Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 16 mm, Longueur hors tout (OAL) 105 mm, Taille du filetage >=18, Taille du filetage >=18, Taille du filetage >=18, Taille du filetage >=18, Nombre filets au pouce (TPI) 20 Threads/″
Caractéristique(s):
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC) 16 mm
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 25.4 mm
- Nombre de dents (NOF) 6
- Longueur hors tout (OAL) 105 mm
- Type de queue Round
- Thread Form Type (THFT) UN60
- Taille du filetage >=18
- Nombre filets au pouce (TPI) 20 Threads/″
- Longueur utile (LU) 43.2 mm