Description:
Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 8 mm, Longueur hors tout (OAL) 64 mm, Pas filetage (TP) 1.27 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 20 Threads/″
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC) 8 mm
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 21 mm
- Nombre de dents (NOF) 3
- Angle d hélice denture (FHA) 15 Degrees
- Longueur hors tout (OAL) 64 mm
- Type de queue Round
- Thread Form Type (THFT) UN60
- Pas filetage (TP) 1.27 mm
- Nombre filets au pouce (TPI) 20 Threads/″