MTECS 06049C16 20UNJ IC908 Fraises en bout de taraudage courtes de petit diamètre en carbure monobloc, profil UNJ.

Réf.: L24210 520
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24210 520
EAN / GTIN 7291075263268
Réf. fabricant 5606418

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 4.9 mm, Longueur hors tout (OAL) 58 mm, Pas filetage (TP) 1.27 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 20 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Diamètre coupant (DC) 4.9 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 58 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) NJ60
  • Pas filetage (TP) 1.27 mm
  • Nombre filets au pouce (TPI) 20 Threads/″
  • Longueur utile (LU) 16 mm

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout