Description:
Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 14 mm, Longueur hors tout (OAL) 101 mm, Taille du filetage =>18, Taille du filetage =>18, Taille du filetage =>18, Taille du filetage =>18
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC) 14 mm
- Nombre de dents (NOF) 5
- Longueur hors tout (OAL) 101 mm
- Pas externe 1.75-2.5 mm
- Pas interne 2.0-3.0 mm
- Pitch TPI External (TPI Ext) 15-10 Threads/″
- Pitch TPI Internal (TPI Int) 13-8 Threads/″
- Type de queue Round
- Thread Form Type (THFT) M60
- Taille du filetage =>18
- Longueur utile (LU) 45 mm