MTECI 1616E50 A60 IC908 60° Partial Profile Solid Carbide Thread Mills for Internal and External Threads

Réf.: L24210 498
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24210 498
EAN / GTIN 7291075263428
Réf. fabricant 5606407

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 16 mm, Longueur hors tout (OAL) 101 mm, Taille du filetage =>20, Taille du filetage =>20, Taille du filetage =>20, Taille du filetage =>20

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Nombre de dents (NOF) 5
  • Longueur hors tout (OAL) 101 mm
  • Pas externe 1.75-2.5 mm
  • Pas interne 2.0-3.0 mm
  • Pitch TPI External (TPI Ext) 15-10 Threads/″
  • Pitch TPI Internal (TPI Int) 13-8 Threads/″
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Taille du filetage =>20
  • Longueur utile (LU) 50 mm

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier