Description:
Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 3.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 58 mm, Taille du filetage 10, Taille du filetage 10, Taille du filetage 10, Taille du filetage 10, Nombre filets au pouce (TPI) 32 Threads/″
Caractéristique(s):
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
- Largeur du chanfrein (CHW) 0.3 mm
- Diamètre coupant (DC) 3.8 mm
- Nombre de dents (NOF) 3
- Longueur hors tout (OAL) 58 mm
- Type de queue Round
- Thread Form Type (THFT) UN60
- Taille du filetage 10
- Nombre filets au pouce (TPI) 32 Threads/″
- Longueur utile (LU) 14 mm