Description:
Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 5 mm, Longueur hors tout (OAL) 64 mm, Taille du filetage 1/4-3/8, Taille du filetage 1/4-3/8, Taille du filetage 1/4-3/8, Taille du filetage 1/4-3/8, Nombre filets au pouce (TPI) 28 Threads/″
Caractéristique(s):
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Largeur du chanfrein (CHW) 0.4 mm
- Diamètre coupant (DC) 5 mm
- Nombre de dents (NOF) 3
- Longueur hors tout (OAL) 64 mm
- Type de queue Round
- Thread Form Type (THFT) UN60
- Taille du filetage 1/4-3/8
- Nombre filets au pouce (TPI) 28 Threads/″
- Longueur utile (LU) 14.5 mm