Description:
Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Diamètre coupant (DC) 11.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 84 mm, Pas filetage (TP) 2 mm, Taille du filetage M16-M23, Taille du filetage M16-M23, Taille du filetage M16-M23, Taille du filetage M16-M23
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC) 11.8 mm
- Nombre de dents (NOF) 4
- Longueur hors tout (OAL) 84 mm
- Type de queue Round
- Thread Form Type (THFT) M60
- Pas filetage (TP) 2 mm
- Taille du filetage M16-M23
- Longueur utile (LU) 35 mm