MTECS 0375C10 1.75ISO IC908 Fraise à fileter en carbure monobloc de petits diamètres pour filetage intérieur profil ISO

Réf.: L24210 266
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Profil de filet: Teilprofil
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil de filet Teilprofil
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24210 266
EAN / GTIN 7291075196047
Réf. fabricant 5605838

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/8″ ,Diamètre coupant (DC) 0.354″ ,Longueur hors tout (OAL) 3″ ,Pas filetage (TP) 1.75 mm ,Taille du filetage M12 ,Taille du filetage M12 ,Taille du filetage M12 ,Taille du filetage M12

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/8″
  • Diamètre coupant (DC): 0.354″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 3″
  • Type de queue: Round
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Pas filetage (TP): 1.75 mm
  • Taille du filetage: M12
  • Longueur utile (LU): 1.02″

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout