MTECSH 0250C49 0.8ISO IC903 Fraises en bout de filetage à gauche, petit diamètre, carbure monobloc, profil ISO, pour aciers traités.

Réf.: L24210 215
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24210 215
EAN / GTIN 7291075447699
Réf. fabricant 5605709

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 0.149″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″ ,Pas filetage (TP) 0.8 mm ,Taille du filetage M5 ,Taille du filetage M5 ,Taille du filetage M5 ,Taille du filetage M5

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/4″
  • Diamètre coupant (DC): 0.149″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
  • Type de queue: Round
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Pas filetage (TP): 0.8 mm
  • Taille du filetage: M5
  • Longueur utile (LU): 0.49″

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout