MTECB 0375C08 13UN IC908 Fraises à tarauder en bout carbure monobloc avec arrosage central pour filets UN.

Réf.: L24210 175
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
En cours de traitement
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24210 175
EAN / GTIN 7291075198348
Réf. fabricant 5605128

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/8″ ,Diamètre coupant (DC) 0.362″ ,Longueur hors tout (OAL) 3″ ,Taille du filetage 1/2 ,Taille du filetage 1/2 ,Taille du filetage 1/2 ,Taille du filetage 1/2 ,Nombre filets au pouce (TPI) 13 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/8″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.362″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.89″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Angle d'hélice denture (FHA): 15 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL): 3″
  • Type de queue: Round
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Taille du filetage: 1/2
  • Nombre filets au pouce (TPI): 13 Threads/″

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout