MTECB 0312C09 1.5ISO IC908 Fraises à tarauder en bout carbure monobloc avec arrosage central pour filets ISO.

Réf.: L24210 134
Nouveau produit
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24210 134
EAN / GTIN 7291075198201
Réf. fabricant 5605102

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.313″ ,Diamètre coupant (DC) 0.307″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″ ,Pas filetage (TP) 1.5 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.313″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.307″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.98″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Angle d'hélice denture (FHA): 15 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
  • Type de queue: Round
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Pas filetage (TP): 1.5 mm

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout